Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03026-A2 03026-A2 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03026-A2 03026-A2 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001775
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03026-A2
EAN/GTIN:
     4059495615035
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-20
D1:
2,7
H:
2,0
L:
14
L1:
7
N:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
7
Federkraft Ende F2 ca. N:
20
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
0,44
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,21
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstücke d20, 03026-A2, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.