Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03026-12 03026-12 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0324-08-500.jpg
img_K0324-08-500.jpg
img_Z03026-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001757
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03026-12
EAN/GTIN:
     4059495017006
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M12
D1:
6,0
H:
3,5
L:
22
L1:
10
N:
2,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
55
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
2,11
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
1,41
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m12, 03026-12, Druckbolzen, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
162
1
€ 8,90*
ab € 5,26*
€ 7,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,86*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.