Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03026-116 03026-116 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0324-108-500.jpg
img_K0324-108-500.jpg
img_Z03026-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001756
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03026-116
EAN/GTIN:
     4059495016993
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Druckstift gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse 1.4305. Druckstift 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: blank. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
D:
M16
D1:
8,5
H:
4,5
L:
24
L1:
14
N:
2,5
Federkraft Anfang F1 ca. N:
22
Federkraft Ende F2 ca. N:
50
Einschraub- drehmoment ca. Nm:
3,95
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
3,05
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück m16, 03026-116, Druckbolzen, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
73
1
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 10,75*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 13,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.