Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03020-1A4 03020-1A4 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03020-1A4 03020-1A4 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001639
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03020-1A4
EAN/GTIN:
     4059495614427
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Druckstift gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
3/8-16
D1:
4,5
H:
2,5
L:
19
N:
1,6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
Federkraft Ende F2 ca. N:
16
Gewicht:
0,0056 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück d1=16, 03020-1A4, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.