Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03020-1A2 03020-1A2 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03020-1A2 03020-1A2 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001637
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03020-1A2
EAN/GTIN:
     4059495614403
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Druckstift gehärtet Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
1/4-20
D1:
2,7
H:
2,0
L:
14
N:
1,0
Federkraft Anfang F1 ca. N:
4
Federkraft Ende F2 ca. N:
10
Gewicht:
0,0019 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstücke d20, 03020-1A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.