Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03010-A4 03010-A4 Federndes Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03010-A4 03010-A4 Federndes Druckstück
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM001578
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03010-A4
EAN/GTIN:
     4059495614151
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310 Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
D:
3/8-16
D1:
6,0
L:
19
H:
2,0
N:
1,6
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20,0
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: druckstück d1=16, 03010-A4, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.