| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001550 Herst.-Nr.: 03010-16 EAN/GTIN: 4059495015811 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310 Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | M16 | D1: | 10,0 | L: | 24 | H: | 3,5 | N: | 2,5 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 65,0 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 125 | Gewicht: | 0,023 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,04* | € 5,83* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|