| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM001527 Herst.-Nr.: 03001-A4 EAN/GTIN: 4059495613987 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar und einfach montierbar · Kugel gehärtet · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet. Hinweis: Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Gewindesicherung | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Federndes Druckstück | D: | 3/8-16 | D1: | 6,0 | H: | 2,0 | L: | 19 | L1: | 9 | N: | 1,6 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 20,0 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 40 | Einschraub- drehmoment ca. Nm: | 1,36 | Ausschraubdrehmoment ca. Nm: | 0,62 | Gewicht: | 0,0055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckstück d1=16, 03001-A4, Lock, Lok, Long, Long-Lock, Long-Lok, Originalteile |
| | |
| |