Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DGST-16-100-PA DGST-16-100-PA (8085136) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081962
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085136
EAN/GTIN:
     4052568450243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
Mini-Schlitteneinheit
Minischlitten
DGST-16-100-PA DGST-16-100-PA (8085136) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Hub:
100 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Doppelkolben, Joch, Kolbenstange, Schlitten
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Wiederholgenauigkeit:
<= 0,3 mm
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,250 J
Dämpfungslänge:
1,0 MM
Max. Kraft Fy:
940 N
Max. Kraft Fz:
940 N
Max. Moment Mx:
12,0 NM
Max. Moment My:
10,0 NM
Max. Moment Mz:
10,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
207 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
241 N
Bewegte Masse:
556,0 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Führung:
POM, TPE-E, hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne:
21,7 MM
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten:
22,0 MM
Produktgewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, führungszylinder festo, führungszylinder, DGST-16-100-PA, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 288,17*
€ 328,30*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,65*
€ 435,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,57*
€ 438,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 457,38*
€ 512,50*
Frei Haus
ab € 492,27*
€ 565,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,30*
€ 390,677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,78*
€ 386,4882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,98*
€ 364,1162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,3943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,9223
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.