Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8 SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8 (8063974) Posi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO080657
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8063974
EAN/GTIN:
     4052568442125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8 SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8 (8063974) Positions-Transmitter
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Werkstoffhinweis:
HalogenfreiRoHS konform
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetisch Hall
Erfassungsbereich:
<= 52 mm MIKROM
Umgebungstemperatur:
-40 bis 80 GC
Abtastintervall typ.:
2 MS
Max. Verfahrgeschwindigkeit:
3 M/S
Auflösung Weg:
<= 0,02 mm MM
Wiederholgenauigkeit:
0,2 MM
Schaltausgang:
2x PNP oder 2x NPN einstellbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Einschaltzeit:
< 4 ms MS
Ausschaltzeit:
< 4 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
125 HZ
Max. Schaltausgangsspannung DC:
30 V
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Max. Schaltleistung DC:
1,5 W
Spannungsfall:
< 0,5 V V
Linearitätsfehler typisch in ± mm:
±1 mm
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Protokoll:
I-PortIO-Link
IO-Link, Protokoll:
Device V 1.1
IO-Link, Profil:
Smart Sensor Profile
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channelDiagnoseIdentifikationProzess Daten Variable (P
IO-Link, Kommunikationsmodus:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
ja
IO-Link, Porttyp:
A
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
12 bit PDV (Positionsmesswert)4 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
2,5 ms
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Kabellänge:
0,3 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubt
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
9,5 G
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Statusanzeige:
LED rot
Einstellmöglichkeiten:
IO-Linkkapazitive Taste
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP68
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: SDAS-MHS-M40-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,27*
€ 79,51*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 63,78*
€ 79,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,34*
€ 80,29*
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 93,29*
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 104,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,2857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.