Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 (5251375) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO079367
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5251375
EAN/GTIN:
     4052568422165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14 (5251375) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
15
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
12
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker und Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
RJ45 und offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
14
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
12
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 850 V
Kabellänge:
5,00 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 90 mm MM
Kabeldurchmesser:
12,0 MM
Kabelaufbau:
geschirmt, 4 x 0,75 mm² + 1 x (2 x 0,75 mm²) + 1 x (2 x 0,24 mm² + 2 x 2 x 0,15 mm²)
Leiter-Nennquerschnitt:
0,15<BR>0,24<BR>0,75 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-25 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Halogenfrei, RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 630 V
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Verschmutzungsgrad:
1
Strombelastbarkeit bei 40°C:
11,7 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6,00 KV
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 48 mm MM
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Basierend auf Norm:
EN 61984
Produktgewicht:
1.750 G | 1,2 KG
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung, NEBM-M23G15-EH-5-Q7N-R3LEG14, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 145,88*
€ 182,16*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,98*
€ 182,95*
Frei Haus
ab € 208,21*
€ 252,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,16*
€ 216,7704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,8438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,18*
€ 202,5142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,41*
€ 195,6479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,88*
€ 173,5972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.