| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO079307 Herst.-Nr.: 5219198 EAN/GTIN: 4052568421014 |
| | |
|
| | |
| NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4 NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4 (5219198) Motorleitung Weitere Informationen: | | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Anschlussbild H6, für Motor codiert | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 4 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 300 V | Kabellänge: | 5,00 M | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | >= 100 mm MM | Kabeldurchmesser: | 7,3 MM | Kabelaufbau: | 4x0,79 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,7900 MM2 | Aderenden: | Aderendhülse | Schutzart: | IP20 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur: | -25 bis 90 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -25 bis 90 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 300 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 9,5 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 2,00 KV | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | >= 73 mm MM | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen auf Anfrage | Werkstoff Gehäuse: | PA | Farbe Gehäuse: | weiß | Leiter-Nennquerschnitt (AWG): | AWG18 | Produktgewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-H6G4-E-5-Q13N-LE4, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,05* | € 53,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,11* | € 59,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,26* | € 79,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,31* | € 87,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|