| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO072863 Herst.-Nr.: 8066672 EAN/GTIN: 4052568297145 |
| | |
|
| | |
| NEBB-M12G5-P-10-LE3 NEBB-M12G5-P-10-LE3 (8066672) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 61076-2-101Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947- | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung mit SW13 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 3 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 250 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 250 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 2,5 KV | Kabellänge: | 10,0 M | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen auf Anfrage | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | >= 12 mm MM | Kabeldurchmesser: | 3,8 MM | Kabelaufbau: | 3x0,25 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Aderenden: | abgemanteltstumpf abgeschnitten | Schutzart: | IP65IP68IP69K | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinienach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Gewicht: | 0,29 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, NEBB-M12G5-P-10-LE3, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,24* | € 13,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,88* | € 14,02* | | | | Lager 955 | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,08* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|