Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELFC-KF-45-200 ELFC-KF-45-200 (8062803) Führungsachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072781
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8062803
EAN/GTIN:
     4052568296322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ELFC-KF-45-200
Festo-Originalteile
Originalteile
ELFC-KF-45-200 ELFC-KF-45-200 (8062803) Führungsachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
200 MM
Baugröße:
45
Hubreserve:
0 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Max. Beschleunigung:
250 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1,5 M/S
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
140000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
170000 MM4
Max. Kraft Fy:
300 N
Max. Kraft Fz:
600 N
Max. Moment Mx:
5,5 NM
Max. Moment My:
4,7 NM
Max. Moment Mz:
4,7 NM
Torsionsträgheitsmoment It:
8.500 MM4
Verschiebekraft:
4,50 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
1.104 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
2.208 N
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
20 NM
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
17 NM
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
17 NM
Bewegte Masse:
144 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
23 G
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,36*
€ 305,92*
Lager 955
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,36*
€ 306,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 312,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,25*
€ 364,4375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,04*
€ 358,2376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,22*
€ 348,9318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,05*
€ 335,6395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,36*
€ 311,0184
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.