Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELFC-KF-45-200 Führungsachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568296322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8062803
EAN/GTIN:
     4052568296322
Suchbegriffe:
ELFC-KF-45-200
Führungsachse
Führungsachse ELFC-KF-45-200 Arbeitshub=200 mm, Baugröße=45, Hubreserve=0 mm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELFC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
45
Symbol:
00992984
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Verschiebekraft:
|N
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,00*
€ 305,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,21*
€ 305,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 312,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.