| |
Zulassung: | RCM Markc UL us - Listed (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
Zertifikat ausstellende Stelle: | UL E322346 |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Messgröße: | MassenstromVolumenstrom |
Strömungsrichtung: | unidirektional |
Messprinzip: | thermisch |
Messverfahren: | Heat Transfer |
Durchflussmessbereich Anfangswert: | 0,200 L/MIN |
Durchflussmessbereich Endwert: | 10,0 L/MIN |
Betriebsdruck: | -0,9 bis 10 BAR |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]StickstoffArgon |
Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Nenntemperatur: | 23 GC |
Genauigkeit Durchflusswert: | ± (2% o.m.v. + 1% FS) |
Wiederholgenauigkeit Nullpunkt in ± %FS: | 0,2 PRZFS |
Wiederholgenauigkeit Spanne in ± %FS: | 0,8 PRZFS |
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K: | typ. 0,15%FS/K |
Druckabhängigkeit Spanne in ± %FS/bar: | 1 PRZFS/B |
Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
Schaltfunktion: | Fenster-KomparatorSchwellwert-KomparatorAuto Differenz Überw |
Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar |
Max. Ausgangsstrom: | 100 MA |
Analogausgang: | 0 - 10 V4 - 20 mA1 - 5 V |
Durchflusskennlinie Anfangswert: | 0 L/MIN |
Durchflusskennlinie Endwert: | 10,0 L/MIN |
Max. Lastwiderstand Stromausgang: | 500 OHM |
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang: | 20 KOHM |
Kurzschlussfestigkeit: | ja |
Überlastfestigkeit: | vorhanden |
Protokoll: | IO-Link |
IO-Link, Protokoll: | Device V 1.1 |
IO-Link, Profil: | Smart Sensor Profile |
IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channelDiagnoseIdentifikationBinärer Daten Kanal (BDC) |
IO-Link, Kommunikationsmodus: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | ja |
IO-Link, Porttyp: | A |
IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 3 Byte |
IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 1 bit BDC (Volumenüberwachung)14 bit PDV (Durchflussmesswert |
IO-Link, Servicedateninhalt IN: | 32 bit Volumen-/Massemesswert |
IO-Link, minimale Zykluszeit: | 4 ms |
IO-Link, Datenspeicher benötigt: | < 0,5 kB BYTE |
Betriebsspannungsbereich DC: | 22 bis 26 V |
Leerlaufstrom: | <= 25 mA MA |
Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker |
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 |
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 |
Befestigungsart: | mit Zubehör |
Einbaulage: | beliebig |
Pneumatischer Anschluss: | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
Pneumatischer Anschluss, Abgangsrichtung: | gerade |
Produktgewicht: | 60 G |
Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt |
vom Medium berührte Werkstoffe: | NBRhochlegierter Stahl rostfreiPA-verstärktAlu-Knetlegierung |
Anzeigeart: | Leucht-LCD mehrfarbig |
Darstellbare Einheit(en): | gg/minll/hl/minscftscft/hscft/min |
Einstellmöglichkeiten: | IO-LinkTeach-Inüber Display und Tasten |
Manipulationssicherung: | IO-LinkPIN-Code |
Schutzart: | IP40 |
Druckabfall: | < 5 mbar MBAR |
Schutzklasse: | III |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Gewicht: | 0,08 KG |