Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3 OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3 (8049048) Va


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072649
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049048
EAN/GTIN:
     4052568295141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3 OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3 (8049048) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,95 MM
Rastermaß:
15 MM
Bauart Schalldämpfer:
offen
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes VakuumStandard
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Handhilfsbetätigung:
tastend
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offenEinschaltventil elektrischDrosselFilterAb
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Ventilfunktion:
geschlossen
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
4 BAR
Betriebsdruck:
2 bis 7 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
3,8 BAR
max. Vakuum:
92 PRZ
Nennbetriebsdruck:
4 BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
21 L/MIN
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
1,0 S
Analogausgang:
1 - 5 V
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1 W
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck:
68 DBA
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
89 G
Betriebsspannungsbereich DC Sensor:
10 bis 30 V
Druckmessbereich:
-1 BAR
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion:
AbwurfimpulsVakuumerzeugung
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart:
2x Stecker
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik:
Anschlussbild H
Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern:
2
Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion:
Sensor
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern:
3
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Kabeldurchmesser:
2,9 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabellänge:
2,5 M
Leiter-Nennquerschnitt:
0,14 MM2
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Vakuumanschluss:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Anschlussgewinde:
POM
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filter:
POM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3, Festo-Originalteile, Originalteile, VakuumSaugdüsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 156,83*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,34*
€ 157,01*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 159,21*
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 212,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,8419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,9383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,28*
€ 177,6432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,86*
€ 174,7634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,4846
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.