 |  |
Abmessungen B x L x H: | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
Rastermaß: | 18,9 MM |
Diagnose per LED: | Fehler pro Modul, Status pro Kanal |
Diagnose per Bus: | Unterspannung, allgemeiner Fehler, Device fehlt/ausgefallen, Drahtbruch, Fehler Modul, Kurzschluss, Parameterfehler, Unterlauf/Überlauf |
Modulparameter: | Diagnose Kurzschluss Aktorversorgung, Sensorversorgung deaktivieren, Verhalten nach Kurzschluss/Überlast |
Kanalparameter: | Aktuatorversorgung deaktivieren, Device Fehlercode, Forcen Kanal x, Kanal Modus, Kanal Status, Zykluszeit |
Absicherung (Kurzschluss): | interne elektronische Sicherung, Last pro Kanal, interne elektronische Sicherung, Sensor pro Modul |
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last: | Typ. 15 mA |
Nennbetriebsspannung DC Ausgänge: | 24 V |
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | nein |
Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein |
Zulässige Spannungsschwankungen Ausgänge: | ± 25 % |
Spannungsversorgung, Anschlussart: | Klemmleiste |
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik: | Federzugklemme |
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern: | 4 |
Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt: | 0,2 bis 1,5 MM2 |
Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt: | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Zulassung: | RCM Mark |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95 %, nicht kondensierend |
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren: | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
Schutzart: | IP20 |
Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: | -5 - 50 °C bei horizontalem Einbau |
Befestigungsart: | mit Hutschiene |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Gehäuse: | PA |
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Senso: | Typ. 50 mA |
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren: | 24 V |
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren: | ± 25 % |
Protokoll: | IO-Link |
IO-Link, Protokoll: | Master V 1.1 |
IO-Link, Kommunikationsmodus: | über Software konfigurierbar, SIO, COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link, Porttyp: | B |
IO-Link, Anzahl Ports: | 4 |
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | parametrierbar 8 - 32 Byte |
IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | parametrierbar 8 - 32 Byte |
IO-Link, minimale Zykluszeit: | abhängig von minimal unterstützter Zykluszeit des angeschlossenen IO-Link-Devices |
IO-Link, Kommunikation: | C/Q LED grün |
Elektrischer Anschluss IO-Link, Anschlussart: | 4x Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss IO-Link, Anschlusstechnik: | Federzugklemme |
Elektrischer Anschluss IO-Link, Anzahl Pole/Adern: | 6 |
Elektrischer Anschluss IO-Link, Leiterquerschnitt: | 0,2 bis 1,5 MM2 |
Elektrischer Anschluss IO-Link, Hinweis zum Leiterquerschnit: | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Produktgewicht: | 0,11 KG |