Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-4IOL IO-Link Mastermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291150
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080495
EAN/GTIN:
     4052568291150
Suchbegriffe:
CPX-E-4IOL
IO-Link Mastermodul
IO-Link Mastermodul CPX-E-4IOL Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Diagnose per LED=(* Fehler pro Modul, * Status pro Kanal), Diagnose per Bus=(* Device fehlt/ausgefallen, * Drahtbruch, * Fehler Modul, * Kurzschluss, * Parameterfehler, * Unterlauf/Überlauf, * Unterspannung, * allgemeiner Fehler), Modulparameter=(* Diagnose Kurzschluss Aktorversorgung, * Verhalten nach Kurzschluss/Überlast, * Sensorversorgung deaktivieren)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Abmessungen B x L x H:
18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Protokoll:
IO-Link
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung, Last pro Kanal | interne elektronische Sicherung, Sensor pro Modul
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 229,82*
€ 267,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,29*
€ 294,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 301,26*
€ 344,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 388,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.