Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-16DI CPX-E-16DI (4080492) Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072231
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080492
EAN/GTIN:
     4052568291129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-E-16DI
Festo-Originalteile
Originalteile
CPX-E-16DI CPX-E-16DI (4080492) Digitales Eingangsmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Rastermaß:
18,9 MM
Diagnose per LED:
Fehler pro Modul, Status pro Kanal
Diagnose per Bus:
Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung
Modulparameter:
Diagnose Kurzschluss Sensorversorgung, Eingangsentprellzeit, Signalverlängerungszeit, Verhalten nach Kurzschluss/Überlast
Kanalparameter:
Signalverlängerung
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Modul
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %, nicht kondensierend
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Hinweis zur Umgebungstemperatur:
-5 - 60 °C bei vertikalem Einbau
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Anzahl Eingänge:
16
Eingangsentprellzeit:
0,1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Senso:
Typ. 15 mA
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
1,8 A
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren:
24 V
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V, Signal 1: >= 11 V
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren:
± 25 %
Max. Adressvolumen Eingänge:
2 BYTE
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 61131-2, Typ 3
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend), 2-Drahtsensoren nach IEC 61131-2, 3-Drahtsensoren nach IEC 61131-2
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion:
Digitaleingang
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart:
8x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern:
6
Elektrischer Anschluss Eingang, Leiterquerschnitt:
0,2 bis 1,5 MM2
Elektrischer Anschluss Eingang, Hinweis zum Leiterquerschnit:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Produktgewicht:
0,13 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 138,11*
€ 165,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,74*
€ 182,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 180,60*
€ 213,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 241,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,8855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,9343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,88*
€ 185,4972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,3509
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.