Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-16DI Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291129
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080492
EAN/GTIN:
     4052568291129
Suchbegriffe:
CPX-E-16DI
Digitales Eingangsmodul
Digitales Eingangsmodul CPX-E-16DI Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Eingänge=16, Diagnose per LED=(* Fehler pro Modul, * Status pro Kanal), Diagnose per Bus=Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Abmessungen B x L x H:
18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Eingangsentprellzeit:
0,1 ms | 3 ms | 10 ms | 20 ms
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Modul
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
|A
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
nein
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Schaltpegel:
Signal 0: <= 5 V | Signal 1: >= 11 V
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 61131-2, Typ 3
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend) | 2-Drahtsensoren nach IEC 61131-2 | 3-Drahtsensoren nach IEC 61131-2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 137,39*
€ 166,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 183,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 181,61*
€ 216,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,81*
€ 244,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.