 |  |
Abmessungen B x L x H: | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
Rastermaß: | 18,9 MM |
Anzahl Ausgänge: | 8 |
Diagnose per LED: | Fehler pro Kanal, Fehler pro Modul, Status pro Kanal |
Diagnose per Bus: | Fehler Modul, Kurzschluss/Überlast Ausgang, Unterspannung Lastversorgung |
Modulparameter: | Diagnose Kurzschluss Ausgang, Diagnose Unterspannung Lastversorgung, Verhalten nach Kurzschluss/Überlast |
Kanalparameter: | Forcen Kanal x |
Absicherung (Kurzschluss): | interne elektronische Sicherung pro Kanal |
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last: | Typ. 34 mA |
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul: | 4 A |
Nennbetriebsspannung DC Ausgänge: | 24 V |
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | ja |
Potenzialtrennung Kanal - Kanal: | nein |
Zulässige Spannungsschwankungen Ausgänge: | ± 25 % |
Spannungsversorgung, Anschlussart: | Klemmleiste |
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik: | Federzugklemme |
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern: | 4 |
Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt: | 0,2 bis 1,5 MM2 |
Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt: | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Zulassung: | RCM Mark |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95 %, nicht kondensierend |
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren: | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
Schutzart: | IP20 |
Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC |
Hinweis zur Umgebungstemperatur: | -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau |
Max. Adressvolumen Ausgänge: | 1 BYTE |
Kennlinie Ausgänge: | nach IEC 61131-2, Typ 0,5 |
Schaltlogik Ausgänge: | PNP (plusschaltend) |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion: | Digitalausgang |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart: | 4x Klemmleiste |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik: | Federzugklemme |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern: | 4 |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Leiterquerschnitt: | 0,2 bis 1,5 MM2 |
Elektrischer Anschluss Ausgang, Hinweis zum Leiterquerschnit: | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
Befestigungsart: | mit Hutschiene |
Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Gehäuse: | PA |
Produktgewicht: | 0,11 KG |