Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-8DO Digitales Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-E-8DO Digitales Ausgangsmodul
Bild für CPX-E-8DO Digitales Ausgangsmodul
Herstellerlogo für CPX-E-8DO Digitales Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70309640
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080491
EAN/GTIN:
     4052568291112
Datenblatt DE für CPX-E-8DO Digitales Ausgangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-E-8DO|Digitales Ausgangsmodul
Digitales Ausgangsmodul CPX-E-8DO Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Ausgänge=8, Diagnose per LED=(* Fehler pro Kanal, * Fehler pro Modul, * Status pro Kanal), Diagnose per Bus=(* Fehler Modul, * Kurzschluss/Überlast Ausgang, * Unterspannung Lastversorgung)last Ausgang, * Unterspannung Lastversorgung)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Befestigungsart:
mit Hutschiene
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose per Bus:
Unterspannung Lastversorgung
Diagnose per LED:
Status pro Kanal
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last:
typisch 34 mA
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart:
4x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussbild:
00995846
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion:
Digitalausgang
Elektrischer Anschluss Ausgang, Hinweis zum Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 112,31*
€ 136,09*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 150,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 146,93*
€ 176,98*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 198,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.