Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE6-E2M-5000-FB34-AGD MSE6-E2M-5000-FB34-AGD (3869585) Energieeffizienzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070136
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3869585
EAN/GTIN:
     4052568273675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
MSE6-E2M-5000-FB34-AGD MSE6-E2M-5000-FB34-AGD (3869585) Energieeffizienzmodul
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Baureihe:
MSE
Einbaulage:
waagrecht ± 5°
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Betriebsdruck:
3,5 bis 10 BAR
Zulassung:
RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Schutzart:
IP65mit Steckdose
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
3.450 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Abdeckung:
PA-verstärkt
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren:
18 bis 30 V
Betriebsspannung DC Lastspannung:
18 bis 26,4 V
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannungsanschlüsse
Darstellbare Einheit(en):
kPall/minm3mbarpsiscfscfm
Durchflussmessbereich Anfangswert:
50 L/MIN
Durchflussmessbereich Endwert:
5.000 L/MIN
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
14 BAR
Genauigkeit FS:
3 PRZFS
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, MSE6-E2M-5000-FB34-AGD, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.612,72*
€ 1.765,63*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.668,24*
€ 1.853,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,63*
€ 2.101,0997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,92*
€ 2.082,4048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,01*
€ 1.996,8319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,30*
€ 1.950,767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,72*
€ 1.919,1368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.