| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568273675 Herst.-Nr.: 3869585 EAN/GTIN: 4052568273675 |
| |
|
| | |
| Wartungsgeräte-Kombination MSE6-E2M-5000-FB34-AGD Baugröße=6, Baureihe=MSE, Einbaulage=waagrecht +/- 5°, Ventilfunktion=2/2 offen monostabil, Betriebsdruck=3,5 - 10 bar Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MSE6 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Baugröße: | 6 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 2/2 offen monostabil | Betriebsdruck: | ;; BAR | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Schutzart: | IP65 | mit Steckdose | Zulassung: | RCM Mark | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-EMV-Richtlinie | Lagertemperatur: | ;; GC | Werkstoff Deckel: | PA-verstärkt | Verpolungsschutz: | für Betriebsspannungsanschlüsse | Werkstoff Abdeckung: | PA-verstärkt | Baureihe: | MSE | Feldbus-Schnittstelle: | 2x Dose RJ45 Push-pull, AIDA | Druckmessbereich Anfangswert: | |BAR | Druckmessbereich Endwert: | |BAR | Genauigkeit in ± % FS: | |YUQ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.609,45* | € 1.755,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.663,49* | € 1.843,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|