Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSNCS-63 CRSNCS-63 (2895923) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO067691
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2895923
EAN/GTIN:
     4052568267681
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
CRSNCS-63 CRSNCS-63 (2895923) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
576 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Werkstoff Gelenklager:
PTFEEdelstahl
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 104,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,88*
€ 104,95*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 88,15*
€ 109,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,7933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,9028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,3086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,8985
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.