Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-80-500-0H ELGA-TB-KF-80-500-0H (8041859) Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060626
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041859
EAN/GTIN:
     4052568286590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
ELGA-TB-KF-80-500-0H ELGA-TB-KF-80-500-0H (8041859) Zahnriemenachse
Weitere Informationen:
Antriebsritzel Wirkdurchmesser:
39,79 MM
Arbeitshub:
500 MM
Baugröße:
80
Hubreserve:
0 MM
Zahnriemen-Dehnung:
0,168 PRZ
Zahnriemen-Teilung:
5 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachsemit Zahnriemen
Motorart:
SchrittmotorServomotor
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Beschleunigung:
50 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
257180 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
913660 MM4
Max. Antriebsmoment:
15,92 NM
Max. Kraft Fy:
2.500 N
Max. Kraft Fz:
3.050 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand:
50,3 N
Max. Moment Mx:
36 NM
Max. Moment My:
228 NM
Max. Moment Mz:
228 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
800 N
Leerlaufantriebsmoment:
1,0 NM
Torsionsträgheitsmoment It:
159.250 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,93 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
3,96 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
9,82 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JW für Zusatzschlitten:
7,61 KG/CM2
Vorschubkonstante:
125 MM/U
Schmierintervall laufstreckenabhängig:
1.000 KM
Gewicht Schlitten:
1.900 G
Gewicht Zusatzschlitten:
1.530 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
51 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
4.700 G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Edelstahl
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-80-500-0H, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.337,52*
€ 1.456,28*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,08*
€ 1.534,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,25*
€ 1.604,62*
Frei Haus
ab € 1.669,08*
€ 1.856,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,28*
€ 1.732,9732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,47*
€ 1.722,4893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,04*
€ 1.664,8576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,88*
€ 1.626,5872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,52*
€ 1.591,6488
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.