| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036984 Herst.-Nr.: ELGA-TB-KF-80-500-0H EAN/GTIN: 4052568286590 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb Hublänge max. = 500mm Serie = ELGA-TB
Zahnriemenachse Festo Serie EGC mit Kugelumlaufführung. Der effektive Durchmesser des Antriebsritzels beträgt 24,83 mm.Arbeitshub = 600 mm Größe = 70 Zahnriemendehnung = 0,08 % Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Riemenantrieb | Hublänge max.: | 500mm | Serie: | ELGA-TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektro-zylinder 500mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2036984, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGATBKF805000H, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.330,62* | € 1.451,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,91* | € 1.529,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.473,78* | € 1.599,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.663,59* | € 1.851,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|