Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML (8041838) Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060606
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041838
EAN/GTIN:
     4052568286392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML
Festo-Originalteile
Originalteile
ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML (8041838) Spindelachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
300 MM
Baugröße:
120
Hubreserve:
0 MM
Spindeldurchmesser:
25 MM
Spindelsteigung:
10 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachsemit Kugelumlaufspindel
Motorart:
SchrittmotorServomotor
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Drehzahl:
3.600 U/M
Max. Geschwindigkeit:
0,6 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
1.24e+006 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
3.8e+006 MM4
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit:
1,33 NM
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit:
1,00 NM
Max. Kraft Fy:
5.500 N
Max. Kraft Fz:
6.890 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
20.240 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
25.355 N
Max. Moment Mx:
104 NM
Max. Moment My:
680 NM
Max. Moment Mz:
680 NM
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
383 NM
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
2.502 NM
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
2.502 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
500 N
Max. Vorschubkraft Fx:
3.400 N
Torsionsträgheitsmoment It:
247.000 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
2,756 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,0253 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
1,038 KG/CM2
Vorschubkonstante:
10 MM/U
Bewegte Masse:
4.459 G
Gewicht Zusatzschlitten:
3.600 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
101,0 G
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.077,74*
€ 2.221,13*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.144,41*
€ 2.338,37*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.294,35*
€ 2.444,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.221,13*
€ 2.643,1447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.196,80*
€ 2.614,192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.126,99*
€ 2.531,1181
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.093,67*
€ 2.491,4673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,74*
€ 2.472,5106
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.