Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568286392
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041838
EAN/GTIN:
     4052568286392
Suchbegriffe:
ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML
Spindelachse
Spindelachse ELGA-BS-KF-120-300-0H-10P-ML mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=300 mm, Baugröße=120, Hubreserve=0 mm, Spindeldurchmesser=25 mm, Spindelsteigung=10 mm/U
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
120
Max. Drehzahl:
|PMI
Symbol:
00991211
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Kugelumlaufspindel
Schutzart:
IP40
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.078,54*
€ 2.203,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.147,05*
€ 2.320,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.308,62*
€ 2.426,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,35*
€ 2.761,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,27*
€ 2.742,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,30*
€ 2.662,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,18*
€ 2.584,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.148,05*
€ 2.556,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,05*
€ 2.554,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.