Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K (8001442) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO059156
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001442
EAN/GTIN:
     4052568277192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K (8001442) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
-1 BAR
Überlastbereich:
5 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Auflösung Analog-Digital-Wandler:
10 BIT
Genauigkeit FS:
1,5 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Schaltausgang:
PNP/NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
frei programmierbar
Schaltelementfunktion:
ÖffnerSchließerumschaltbar
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Anzeigebereich Anfangswert:
0 PRZFS
Anzeigebereich Endwert:
99 PRZFS
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Protokoll:
IO-Link
IO-Link, Protokoll:
Device V 1.1
IO-Link, Profil:
Smart Sensor Profile
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channelDiagnoseIdentifikationBinärer Daten Kanal (BDC)
IO-Link, Kommunikationsmodus:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
ja
IO-Link, Porttyp:
A
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
0 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
14 bit PDV (Druckmesswert)2 bit BDC (Drucküberwachung)
IO-Link, minimale Zykluszeit:
3 ms
IO-Link, Datenspeicher benötigt:
500 BYTE
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
3-adrigKabeloffenes Ende
Kabellänge:
2,5 M
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
QS-3
Produktgewicht:
40 G
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtring:
NBR
Anzeigeart:
LED-Anzeige2-stellig
Darstellbare Einheit(en):
%FS
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellmöglichkeiten:
IO-LinkTeach-Inüber Display und Tasten
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
1 bis 98 PRZ
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucktaster ip40, SPAE-V1R-Q3-PNLK-2.5K, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,07*
€ 80,40*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 81,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,26*
€ 82,74*
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 102,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,6161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,8791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,1009
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.