| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO059155 Herst.-Nr.: 8001441 EAN/GTIN: 4052568277185 |
| | |
|
| | |
| SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K SPAE-V1R-S6-PNLK-2.5K (8001441) Drucksensor Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige | Druckmessbereich Anfangswert: | 0 BAR | Druckmessbereich Endwert: | -1 BAR | Überlastbereich: | 5 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC | Auflösung Analog-Digital-Wandler: | 10 BIT | Genauigkeit FS: | 1,5 PRZFS | Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | 0,3 PRZFS | Temperaturkoeffizient in ± %FS/K: | 0,05 PRZFS/K | Schaltausgang: | PNP/NPN umschaltbar | Schaltfunktion: | frei programmierbar | Schaltelementfunktion: | Öffner, Schließer, umschaltbar | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Anzeigebereich Anfangswert: | 0 PRZFS | Anzeigebereich Endwert: | 99 PRZFS | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Protokoll: | IO-Link | IO-Link, Protokoll: | Device V 1.1 | IO-Link, Profil: | Smart Sensor Profile | IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channel, Diagnose, Identifikation, Binärer Daten Kanal (BDC), Prozess Daten Variable (PDV) | IO-Link, Kommunikationsmodus: | COM2 (38,4 kBaud) | IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | ja | IO-Link, Porttyp: | A | IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte | IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 2 Byte | IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 14 bit PDV (Druckmesswert), 2 bit BDC (Drucküberwachung) | IO-Link, minimale Zykluszeit: | 3 ms | IO-Link, Datenspeicher benötigt: | 500 BYTE | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | 3-adrig, Kabel, offenes Ende | Kabellänge: | 2,5 M | Befestigungsart: | einsteckbar | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss: | Steckhülse QS-6 | Produktgewicht: | 40 G | 0,042 KG | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Dichtring: | NBR | Anzeigeart: | LED-Anzeige, 2-stellig | Darstellbare Einheit(en): | %FS | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Einstellmöglichkeiten: | IO-Link, Teach-In, über Display und Tasten | Manipulationssicherung: | PIN-Code | Einstellbereich Schwellwerte: | 1 bis 98 PRZ | Schutzart: | IP40 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,91* | € 76,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,18* | € 77,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,11* | € 78,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,05* | € 97,37* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,97* | € 122,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|