| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO059109 Herst.-Nr.: 8001207 EAN/GTIN: 4052568276843 |
| | |
|
| | |
| SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D (8001207) Drucksensor Weitere Informationen: | | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor | Druckmessbereich Anfangswert: | -1 BAR | Druckmessbereich Endwert: | 1 BAR | Überlastbereich: | 5 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Mediumstemperatur: | 0 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC | Auflösung Analog-Digital-Wandler: | 12 BIT | Genauigkeit FS: | 1,5 PRZFS | Wiederholgenauigkeit in ± %FS: | 0,3 PRZFS | Temperaturkoeffizient in ± %FS/K: | 0,05 PRZFS/K | Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltfunktion: | frei programmierbar | Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Analogausgang: | 0 - 10 V, 4 - 20 mA, 1 - 5 V | Anstiegszeit: | 3 MS | Max. Lastwiderstand Stromausgang: | 500 OHM | Min. Lastwiderstand Spannungsausgang: | 10 KOHM | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Protokoll: | IO-Link | IO-Link, Protokoll: | Device V 1.1 | IO-Link, Profil: | Smart Sensor Profile | IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channel, Diagnose, Identifikation, Binärer Daten Kanal (BDC), Prozess Daten Variable (PDV) | IO-Link, Kommunikationsmodus: | COM2 (38,4 kBaud) | IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | ja | IO-Link, Porttyp: | A | IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte | IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 2 Byte | IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 14 bit PDV (Druckmesswert), 2 bit BDC (Drucküberwachung) | IO-Link, minimale Zykluszeit: | 3 ms | IO-Link, Datenspeicher benötigt: | 500 BYTE | Betriebsspannungsbereich DC: | 20 bis 30 V | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Befestigungsart: | mit Gewinde | Einbaulage: | beliebig | Pneumatischer Anschluss: | R1/8 | Produktgewicht: | 80 G | 0,095 KG | Anzeigeart: | Leucht-LCD | Darstellbare Einheit(en): | MPa, bar, inchH2O, inchHg, kPa, kgf/cm², mmHg, psi | Einstellmöglichkeiten: | IO-Link, Teach-In, über Display und Tasten | Manipulationssicherung: | IO-Link, PIN-Code | Einstellbereich Schwellwerte: | 0 bis 100 PRZ | Einstellbereich Hysterese: | 0 bis 90 PRZ | Schutzart: | IP65, IP67 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 103,85* | € 130,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,71* | € 132,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,92* | € 136,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|