Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-P1-KF-16-100 EAGF-P1-KF-16-100 (3192934) Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058663
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192934
EAN/GTIN:
     4052568268930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
linear führungseinheit
EAGF-P1-KF-16-100 EAGF-P1-KF-16-100 (3192934) Führungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Hub:
100 MM
Reversierspiel:
0 MIKROM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Max. Kraft Fy:
160 N
Max. Kraft Fy statisch:
355 N
Max. Kraft Fz:
160 N
Max. Kraft Fz statisch:
355 N
Max. Moment Mx:
6 NM
Max. Moment Mx statisch:
13 NM
Max. Moment My:
4 NM
Max. Moment My statisch:
9 NM
Max. Moment Mz:
4 NM
Max. Moment Mz statisch:
9 NM
Verschiebekraft:
3,2 N
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub:
29 MM
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub:
4,5 MM
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahlhartverchromt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Max. Beschleunigung:
25 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1 M/S
Schutzart:
IP40
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
160 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
8 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
600 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
8 G
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: EAGF-P1-KF-16-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,71*
€ 238,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,15*
€ 282,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,22*
€ 282,2918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,82*
€ 273,4858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,44*
€ 255,1836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,71*
€ 235,2749
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.