Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGF-P1-KF-16-100 Führungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568268930
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3192934
EAN/GTIN:
     4052568268930
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
linear führungseinheit
Führungseinheit EAGF-P1-KF-16-100 für Elektrozylinder EPCO. Baugröße=16, Hub=100 mm, Reversierspiel=0 µm, Einbaulage=beliebig, Führung=Kugelumlaufführung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EAGF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Baugröße:
16
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Schutzart:
IP40
Hub:
|MM
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fy statisch:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Kraft Fz statisch:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment Mx statisch:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment My statisch:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Max. Moment Mz statisch:
|NM
Verschiebekraft:
|N
Werkstoff Führungselement:
Vergütungsstahl | hartverchromt
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Weitere Suchbegriffe: EAGF-P1-KF-16-100, Führungseinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,71*
€ 237,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,11*
€ 281,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.