Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMG-U1-70 EAMG-U1-70 (2598638) Gegenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040839
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2598638
EAN/GTIN:
     4052568265373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMG-U1-70
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMG-U1-70 EAMG-U1-70 (2598638) Gegenlager
Weitere Informationen:
Baugröße:
70
Einbaulage:
beliebig
Max. Drehzahl:
5.000 U/M
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
74 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,075 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 44,67*
€ 57,23*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,78*
€ 58,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 70,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,0565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.