Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMG-U1-70 Gegenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMG-U1-70 Gegenlager
Bild für EAMG-U1-70 Gegenlager
Herstellerlogo für EAMG-U1-70 Gegenlager
Artikel-Nr.:
     4065-70312816
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2598638
EAN/GTIN:
     4052568265373
Datenblatt DE für EAMG-U1-70 Gegenlager
Suchbegriffe:
EAMG-U1-70|Gegenlager
Gegenlager EAMG-U1-70 Baugröße=70, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Typ-Kurzzeichen:
EAMG
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 44,67*
€ 57,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,78*
€ 58,65*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,40*
€ 70,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.