Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-P16R-G14F-2PA-M12 SPAW-P16R-G14F-2PA-M12 (8022781) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040520
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022781
EAN/GTIN:
     4052568257828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SPAW-P16R-G14F-2PA-M12 SPAW-P16R-G14F-2PA-M12 (8022781) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Metalldünnfilm Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
16 BAR
Überlastbereich:
32 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Flüssige MedienGasförmi
Mediumstemperatur:
-20 bis 85 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 80 GC
Genauigkeit FS:
1 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,15 PRZFS
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltfunktion:
frei programmierbar
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Max. Ausgangsstrom:
250 MA
Anstiegszeit:
3 MS
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 35 V
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Elektrischer Anschluss:
M12x15-polignach EN 60947-5-2runde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/4
Produktgewicht:
230 G
Werkstoff Gehäuse:
ABShochlegierter Stahl rostfrei
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anzeigeart:
4-stellig alphanumerischLED-Anzeige
Darstellbare Einheit(en):
MPabarkPakg/cm²psi
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
0,5 bis 100 PRZ
Einstellbereich Hysterese:
0,5 bis 99,5 PRZ
Schutzart:
IP65IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Analogausgang:
4 - 20 mA
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis 16 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 16bar, SPAW-P16R-G14F-2PA-M12, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,13*
€ 280,48*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 228,38*
€ 284,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,06*
€ 293,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,80*
€ 338,912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,18*
€ 320,3242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,24*
€ 293,0256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,65*
€ 285,1835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,7722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.