| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO039959 Herst.-Nr.: 578346 EAN/GTIN: 4052568060497 |
| | |
|
| | |
| NPQH-D-G38-Q10-P10 NPQH-D-G38-Q10-P10 (578346) Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 20 BAR | Zertifikat ausstellende Stelle: | NSF C0523185 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | NSF/ANSI 169, siehe Konformitätserklärung | Umgebungstemperatur: | 0 bis 150 GC | Produktgewicht: | 22,7 G | 0,024 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Nennweite: | 8,00 MM | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Max. Anziehdrehmoment: | 25,0 NM | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | Werkstoff Gewindedichtung: | FPM | Werkstoff Lösering: | Messing vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, steckverschraubung festo, NPQH-D-G38-Q10-P10, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Steckverbinder, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,50* | € 22,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,63* | € 24,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,01* | € 27,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,11* | € 33,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,61* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|