Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASP-M4-125-A DASP-M4-125-A (1451483) Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039742
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1451483
EAN/GTIN:
     4052568062118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
DASP-M4-125-A DASP-M4-125-A (1451483) Sensorhalter
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
26,50 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Baugröße:
125
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Bauform:
für Zuganker
Anziehdrehmoment:
0,6 bis 1 NM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: DASP-M4-125-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,28*
€ 6,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,53*
Lager 955
31
€ 8,90*
ab € 6,38*
€ 9,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.