Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8 NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8 (8003771) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038946
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8003771
EAN/GTIN:
     4052568256432
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8 NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8 (8003771) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M16x0,75
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
6
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
6
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 600 V
Kabellänge:
10,00 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 110 mm MM
Kabeldurchmesser:
11,0 MM
Kabelaufbau:
4x0,75+2x(2x0,25), geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25<BR>0,75 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP65
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-50 bis 90 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-40 bis 90 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
orange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle:
TPE-E
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich DC:
0 - 300 V für 0,25 mm²
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich AC:
0 - 300 V für 0,25 mm²
Strombelastbarkeit bei 40°C:
12,0 A
Hinweis zur Strombelastbarkeit bei 40 °C:
4 A für 0,25 mm²
Stoßspannungsfestigkeit:
6,00 KV
Hinweis zur Stoßspannungsfestigkeit:
4 kV für 0,25 mm²
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 55 mm MM
Basierend auf Norm:
EN 61984
Produktgewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 253,23*
€ 302,54*
Frei Haus
ab € 283,38*
€ 355,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,54*
€ 360,0226
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,1432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,54*
€ 337,4126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,78*
€ 325,7982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,3437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.