Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038839
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1914788
EAN/GTIN:
     4052568249465
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C (1914788) Kugelhahn-Antriebseinheit
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-KugelhahnL-Bohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp3/4
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN:
20
Betriebsdruck:
6 bis 8,4 BAR
Nenndruck Armatur:
63
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 200 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
max. Oberflächentemperatur Zusammenbau:
TX
Explosionsgruppe Zusammenbau:
IIC, IIIC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
PTFEPTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
2.050 G
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Durchfluss Kv L-Bohrung:
5,1 M3/H
Gewicht:
1,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,89*
€ 307,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,88*
€ 325,81*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,30*
€ 337,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,26*
€ 365,6394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,63*
€ 362,5097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,70*
€ 355,453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,63*
€ 342,2797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,89*
€ 309,2691
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.