Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R (1785012) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038607
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1785012
EAN/GTIN:
     4052568248222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienezylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R (1785012) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
125 mm
Kolbenstangengewinde:
M27x2
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeProfilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
3,3 J
Dämpfungslänge:
45 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
6.881 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
7.363 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
2.245 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
163 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
6.928 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
63 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 424,97*
€ 492,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,55*
€ 516,75*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,88*
€ 600,36*
Frei Haus
ab € 618,34*
€ 723,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,07*
€ 585,5633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,32*
€ 581,1008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,20*
€ 540,498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,56*
€ 521,8864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,97*
€ 505,7143
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.