Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 (575232) Proportiona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038521
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575232
EAN/GTIN:
     4052568223724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Proportional-Druckregelventil
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1 (575232) Proportional-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Nennweite Belüftung:
12 MM
Nennweite Entlüftung:
12,0 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Kurzschlussfestigkeit:
für alle elektrischen Anschlüsse
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung VPPM: Bei Versorgungsleitungsbruch bleib
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Ventilfunktion:
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Anzeigeart:
LED
Druckregelbereich:
0,1 bis 10 BAR
Eingangsdruck 1:
0 bis 11 BAR
Max. Druckhysterese:
0,05 BAR
Normalnenndurchfluss:
7.000 L/MIN
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Max. Stromaufnahme:
500 MA
Einschaltdauer:
100 %
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
12 W
Restwelligkeit:
10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.050 G
Linearitätsfehler FS:
1 PRZ
Temperaturkoeffizient:
0,04 PRZ/K
Wiederholgenauigkeit FS:
0,5 PRZ
Elektrischer Anschluss:
M128-poligStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Schaltausgang:
NPN
Signalbereich Analoger Ausgang:
4 - 20 mA
Signalbereich Analoger Eingang:
4 - 20 mA
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, festo druckregler 1/2", proportional druckregler, festo proportionaldruckregler, VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4N-S1, Festo-Originalteile, Originalteile, Proportional-Druckregelventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,81*
€ 821,11*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,84*
€ 822,02*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 769,37*
€ 858,27*
Frei Haus
ab € 891,46*
€ 1.015,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,3413
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,1232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,10*
€ 947,359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,18*
€ 928,4142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,37*
€ 915,5503
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.