Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 (553239) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038095
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553239
EAN/GTIN:
     4052568196165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 (553239) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße Stellantrieb:
0480
Flanschbohrbild:
F12
Schwenkwinkel:
90 DEG
Verstellbereich Endlage bei 0°:
-1 bis 9 DEG
Wellenanschluss Tiefe:
38,5 MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Positionserkennung:
ohne
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL):
Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Deman
Betriebsdruck:
5,6 bis 8,4 BAR
Nennbetriebsdruck:
5,6 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-50°C <= Ta <= +60°C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-50 bis 60 GC
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
480,0 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel:
240,0 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
320,0 NM
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein al
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
19,60 L
Produktgewicht:
22.700 G
Wellenanschluss:
T36
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
FVMQPTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl
Werkstoffnummer Welle:
1.4305
Verstellbereich Endlage bei 90°:
81 bis 91 DEG
Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen:
wahlweise eine Endlage verstellbar
Anschlussdruck für Federstärke:
5,6 BAR
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0°:
320,0 NM
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50°:
240,0 NM
Federrückstellmoment bei 90°:
480,0 NM
Federstärke:
4
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6, Festo-Originalteile, Originalteile, Schwenkantriebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.453,19*
€ 1.544,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,21*
€ 1.591,48*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,15*
€ 1.691,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,50*
€ 1.837,955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,03*
€ 1.821,9257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,68*
€ 1.770,3392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,07*
€ 1.742,2433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,19*
€ 1.729,2961
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.