Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 Schwenkantrieb
Bild für DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324305
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553239
EAN/GTIN:
     4052568196165
Datenblatt DE für DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6 einfachwirkend, Luftanschluss nach VDI / VDE 3845-Namurventile direkt anflanschbar, Tieftemperatur Ausführung. Baugröße Stellantrieb=0480, Flanschbohrbild=F12, Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-1 - 9 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=81 - 91 deg-1 - 9 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=81 - 91 deg
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
-50°C <= Ta <= +60°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Federstärke:
4
Flanschbohrbild:
F12
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen:
wahlweise eine Endlage verstellbar
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
ohne
Safety Integrity Level (SIL):
bis SIL 2 Low Demand mode
Schließrichtung:
rechtsschließend
Symbol:
00991266
Typ-Kurzzeichen:
DAPS
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Wellenanschluss:
V36
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Welle:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6|Schwenkantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.445,73*
€ 1.534,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,58*
€ 1.581,48*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,82*
€ 1.681,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,59*
€ 2.001,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,15*
€ 1.989,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,74*
€ 1.938,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,26*
€ 1.910,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,82*
€ 1.899,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.