Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-1P4-10 VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-1P4-10 (1492190) Magnetve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037508
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492190
EAN/GTIN:
     4052568235932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-1P4-10 VZWF-B-L-M22C-N14-135-V-1P4-10 (1492190) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Membranventilzwangsgesteuert
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
1/4 NPT
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau
Nennweite:
13,5 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Inerte GaseMineralölne
Nenndruck Armatur:
40
Druckdifferenz:
0 BAR
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Mediumsdruck:
0 bis 10 BAR
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 35 GC
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Durchfluss Kv:
1,8 M3/H
Normalnenndurchfluss:
1.920 L/MIN
Schaltzeit ein:
130 MS
Schaltzeit aus:
180 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Produktgewicht:
1.000 G
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 101,60*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,74*
€ 101,70*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,50*
€ 105,46*
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 121,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,4974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,6315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,5018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,745
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.