Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T (1692226) Kuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036923
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692226
EAN/GTIN:
     4052568245221
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T VZBA-3/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T (1692226) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-KugelhahnT-Bohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp3/4
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F04F05
Innen-Durchmesser:
16,0 MM
Nennweite DN:
20
Ventilfunktion:
3/2
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
63
Betätigungsmoment:
18 NM
Basierend auf Norm:
EN 10226-1ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-10 bis 200 GC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
PTFEPTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
1.000 G
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Durchfluss Kv T-Bohrung eck:
4,8 M3/H
Durchfluss Kv T-Bohrung gerade:
8,3 M3/H
Gewicht:
0,95 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 129,92*
€ 157,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 167,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 173,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,9248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,0811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,2255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,15*
€ 175,1085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,6048
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.