Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAVE-L1-1VL2-LP VAVE-L1-1VL2-LP (566723) Elektrik-Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036458
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566723
EAN/GTIN:
     4052568057633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
VAVE-L1-1VL2-LP VAVE-L1-1VL2-LP (566723) Elektrik-Anschlussplatte
Weitere Informationen:
Verpolungsschutz:
bipolar
Zusätzliche Funktionen:
Funkenlöschung
Signalzustandsanzeige:
LED
Nennbetriebsspannung DC:
12<BR>24 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Erweiterte Umgebungstemperatur:
-5 - 60 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
7,8 G
Elektrischer Anschluss:
Litze
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Befestigungsart:
Clip
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Anschlussquerschnitt:
0,14 MM2
Kabellänge:
1,0 M
Gewicht:
0,0094 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VAVE-L1-1VL2-LP, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 6,19*
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 5,87*
€ 8,23*
€ 8,95*
ab € 6,59*
€ 9,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.