Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPTW-P2R-G14-A-M12 SPTW-P2R-G14-A-M12 (8000102) Drucktransmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036176
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8000102
EAN/GTIN:
     4052568255978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SPTW-P2R-G14-A-M12 SPTW-P2R-G14-A-M12 (8000102) Drucktransmitter
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
2 BAR
Überlastbereich:
4 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Flüssige MedienGasförmi
Mediumstemperatur:
0 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 80 GC
Genauigkeit FS:
1 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,1 PRZFS
Analogausgang:
4 - 20 mA
Linearitätsfehler in ± %FS:
0,5 PRZFS
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
8 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Elektrischer Anschluss:
M12x14-polignach EN 60947-5-2runde BauformStecker
Werkstoff Steckergehäuse:
PA
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Produktgewicht:
80 G
Werkstoff Gehäuse:
PAhochlegierter Stahl rostfreiVMQ (Silikon)
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart:
IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SPTW-P2R-G14-A-M12, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 129,45*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 107,15*
€ 135,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 149,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,12*
€ 160,7928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,7813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,2256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,1689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,5085
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.